BRS-606CS 自動巻きバリアリールLongコーンタイプ 中発販売 59562186 BRS-606CS 自動巻きバリアリールLongコーンタイプ 中発販売 59562186 BRS-606CS 自動巻きバリアリールLongコーンタイプ 中発販売 59562186 BRS-606CS 自動巻きバリアリールLongコーンタイプ 中発販売 59562186 BRS-606CS 自動巻きバリアリールLongコーンタイプ 中発販売 59562186 BRS-606CS 自動巻きバリアリールLongコーンタイプ 中発販売 59562186

自動巻きバリアリールLongコーンタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59562186 品番 BRS-606CS
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
シートの長さが最長6mのロングストローク。シート収納は便利な自動巻き。
付属のコーンアタッチメントを使ってコーンとアタッチメントの着脱が簡単。
ゆっくり巻き取る安全機構付き。シートロック機構付き。衝撃に強いタフな構造。

黄色×黒 長さ(m)6 幅(mm)60 トラスコ品番759-4984 セット内容バリアリールLong本体(マグネット無し)/BRS-AT5 2個 厚さ(mm)0.2 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)本体:約320、アタッチメント:約60 材質(シート)ポリエチレン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126 表示内容作業中入らないで下さい
注意
※全型式共通でバリアリールLong専用アタッチメント2個付です。
※バリアリールLong専用コーンアタッチメントは、型式BRS-AT5(1個入り)で別売りしています。
※リール本体にマグネットは付いていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59562186
2020-03-26
用途:
室内工事での工事エリア区画に使用
建設業・工事業

区画の幅を調整出来て、使用勝手が良い。
テープが薄く、短い幅ならいいが長くなるとよれて見にくくなるので、もう少し厚目のテープして欲しい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする