BRS-606AST 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ 中発販売 59562204 BRS-606AST 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ 中発販売 59562204 BRS-606AST 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ 中発販売 59562204 BRS-606AST 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ 中発販売 59562204 BRS-606AST 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ 中発販売 59562204 BRS-606AST 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ 中発販売 59562204

自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 59562204 品番 BRS-606AST
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
シートの長さが最長6mのロングストローク。シート収納は便利な自動巻き。
付属のハイポジション対応スタンドを使って、優れた視認性を確保。
ゆっくり巻き取る安全機構付き。シートロック機構付き。衝撃に強いタフな構造。

トラスコ品番778-3418 セット内容BRS-606A+BRS-ST1 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)本体:約320、スタンド:7800 材質(シート)ポリエチレン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126 表示内容トラ
注意
※全型式共通でバリアリール専用スタンド(BRS-ST1)2本/セット付です。
※バリアリール専用スタンドは屋内仕様です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする