BRS-ST1 バリアリール専用スタンド(2本セット) 中発販売 59562308 BRS-ST1 バリアリール専用スタンド(2本セット) 中発販売 59562308 BRS-ST1 バリアリール専用スタンド(2本セット) 中発販売 59562308 BRS-ST1 バリアリール専用スタンド(2本セット) 中発販売 59562308

バリアリール専用スタンド(2本セット)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード59562308 品番BRS-ST1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

2段階の高さ(1156mmと906mm)に調整ができるバリアリール専用のハイポジション対応スタンドです。
各パーツは分割ができ、組み立ても工具不要で簡単です。
アイポイントが高いフォークリフト乗車中でも極めて高い視認性を確保します。

付属品スタッキング用切込み入りバリアリール専用スタンド2本入り トラスコ品番778-3442 質量(kg)7.8 表示内容本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:906/1156×Φ31.2×Φ360 材質(ポール)スチール(黄色粉体塗装) 材質(ベース)鋳鉄+スチールカバー(黄色粉体塗装)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする