補修ヘラ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59562615 品番 90MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

ステンレス製で錆びにくく、材料の切れが良いです。ひび割れや穴埋め等のパテ塗り。本体が軽く、作業がはかどります。

幅(mm)90 材質本体:ステンレス 全高(mm)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59562606
2021-08-06
用途:
補修作業

床の補修材を入れるときやその他補修パテなどを使う時に便利です。★

対象商品:
59562606
2020-05-17
用途:
補修作業

薄付パテやアルテコジェルに使用。精密な作業がしやすいです。

対象商品:
59562615
2019-02-25
用途:
車の補修

つかいやすいとおもいます きれいにしあがるのではないかとおみます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする