インナーカッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59562712 品番 EL-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

着脱式六角軸(6.35mm)圧入シャンクの採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。
立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) ※調節範囲:最小25mm〜最大75mm、延長アダプター使用時/最小25mm〜最大165mm
ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。
スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。
電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。

用途
立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。
排水口の立ち合げ塩ビパイプを床面より低く切断。
ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。
種類六角軸インナーカッター用替刃 適合品番E-38 刃外径(mm)38 適合材塩ビパイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59562703
2024-09-06
用途:
便器取り換えに伴う排水の補修工事

床上から容易に配管の切断ができ、工事時間の大幅な短縮ができる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り用切断工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする