ZE012 鉄粉除去シリーズZEUS ボディ用ラバーパッド円形タイプ ZEUS 59563875

ZE012 鉄粉除去シリーズZEUS ボディ用ラバーパッド円形タイプ ZEUS 59563875
ZE012 鉄粉除去シリーズZEUS ボディ用ラバーパッド円形タイプ ZEUS 59563875
ZE012 鉄粉除去シリーズZEUS ボディ用ラバーパッド円形タイプ ZEUS 59563875

鉄粉除去シリーズZEUS ボディ用ラバーパッド円形タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚対応ボディー色濃色車用注文コード59563875品番ZE012
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

粘土はもう古い!水をかけながらこするだけで驚くほどの鉄粉除去効果!
機械作業、手作業兼用モデルです。
ハードタイプで除去性能に優れ、研磨作業前の下地作りに最適です。
ボディカラーに応じて仕様を選択して作業できます。
50台目安。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)Φ150ブルータイプハード対応ボディー色濃色車用危険物の類別非危険物
注意
※丸型パッドでポリッシャーを使用する場合、ガラスの研磨用のものを使用するか、揺動アクションタイプを使用する。この場合、力を入れずポリッシャーの自重(1G)で作業を行ってください。
ダブルアクションのポリッシャーを使用する場合は、オービット幅が4mm~8mm迄のものを使用し、作業は1Gで行ってください。塗装面に傷が入りにくくする為、まめに水でパッドについた鉄粉等を洗い流しながら作業を行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59563875
2018-06-30
用途: 展示車の仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

鉄粉や汚れも、慣れてくるとスイスイです。フロントガラスの虫取りもいいですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする