※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AK-42NPUW アルミ四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ アルミス 59563954 AK-42NPUW アルミ四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ アルミス 59563954

アルミ四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ

(6件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59563954 品番AK-42NPUW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

錆び難くて軽くて丈夫なアルミ製。
コンパクトで使う場所を選びません。
工具を使わずに簡単に組み立て可能。
コンテナ運搬などの農作業に最適。

仕様コンテナ1個積み 質量(kg)6 許容荷重(kg)80 車輪径(Φmm)270 材質(本体)アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×620×890 タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59563954
2020-07-02
用途:
水な用具の移動
農・林・水産業

軽くて重宝している。中央に物を置かないとバランスを崩す。

対象商品:
59563954
2019-04-26
用途:
切り替え作業をする時、器具回収に使っています。
製造業

非常に軽くて丈夫にできてます。押す時も軽くて楽になりました。
ノーパンクっていいですね、ブレーキがついてるといいと思います、
転がりすぎちゃいます。

対象商品:
59563954
2017-11-28
用途:
収穫作業
農・林・水産業

400×600〔mm〕のコンテナが調度乗るかな?と思いましたが、残念ながらビミョーに入りませんでした。お手製で簡単に治具かませて利用しています。その他は今のところ特に問題なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
59563954
2017-11-21
用途:
溶接機運搬
電気・ガス・熱供給・水道業

工場内での溶接機移動目的で購入しました。グレチング床でも問題なく走行でき、たいへん役立っています。

2人が参考にしています
対象商品:
59563954
2017-07-13
用途:
祭りの子供用太鼓を巡行させる台として使用
不動産業

思いのほか軽くて、組み立ても簡単、方向転換も車輪が大きいので傾けたら楽に操作できる

対象商品:
59563954
2019-03-12
用途:
電動パレットトラック用充電器搭載

ノーパンクタイヤにひかれて購入。しかし、荷台直角が出ていません。平行四辺形のようです。車軸方向の荷台の補強が曲がって溶接されているように見えます。溶接部がソフトクリームの先端のように尖っています。また、鳥のフン?がこびりついていましたよ。安いから仕方がないのかな?
でもHARAXの方が安価なんですが。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
製品不良の可能性もございますので、お手数ではございますが弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけませんでしょうか。
何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする