AKZ-D4NP アルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤ アルミス 59564006 AKZ-D4NP アルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤ アルミス 59564006 AKZ-D4NP アルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤ アルミス 59564006 AKZ-D4NP アルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤ アルミス 59564006

アルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤ

(9件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59564006 品番AKZ-D4NP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。
すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。
伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。
工具を使わず組み立てられます。

耐荷重(kg)80 質量(kg)17 車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250 材質(本体)アルミ合金 床面高さ(mm)440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620〜900×820〜940×880 タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)プラスチック

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:296
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59564006
2024-06-11
用途:
農業用資材(肥料、農具)の運搬 農産品の運搬
住友重機械プロセス機器 様 (製造業)

軽くて、後輪操舵でいいのですが組立時に4輪のレベルを出すのに苦労した。
特に前輪はねじを締めるときにスパナが支えて浮き上がる。
ボックスレンチが使用できる様にしてほしい。
後輪締め付けようの付属のスパナは華奢で全く使い物にならない。
後輪取付のボルトは溝に入れるのではなく普通の孔で良い、SWは不用。
右側後輪が回転方向にバタつく点、前輪の軸芯が出ていなくて蛇行している。
左右の抵抗が異なるのでまっすく進まない。

2人が参考にしています
対象商品:
59564006
2021-11-12
用途:
柿の収穫時
農・林・水産業

アルミ製で軽量なのに、柿を4箱積んでも安定して運搬出来た。本体を軽トラックに積み込む時も軽いので楽に載せる事ができ、満足している。

2人が参考にしています
対象商品:
59564006
2021-05-28
用途:
植栽等 庭の作業
サービス業

組立が簡単で、4輪なので安定感があり、自在性に飛んでいる。
使用上問題はないが、固定車輪を収めるスペースが、片側が多少
広くて、車輪がグラつく。

1人が参考にしています
対象商品:
59564006
2021-02-05
用途:
毎日の清掃作業
農・林・水産業

多少つくりが雑なところもありますが、使用に問題はありません。むしろこの値段でこの商品を入手できてうれしく思います。

1人が参考にしています
対象商品:
59564006
2020-04-17
用途:
ゴミ出し(粗大)その他荷運び用
製造業

作りは中国なんで結構そここに雑さが見えます(溶接や見た感じ)がこの大きさと値段からすると妥当かな。持ち手のアルミ枠がきっちり入らなかったけどまあ使うには問題無い程度。ネジが一個割れてた(これは輸送の時かも)けど問い合わせたらすぐに新しいネジを送ってくれた。全体的にはアルミ製なので軽いです。小さいものは直接載せられません。荷台は荒い枠組みなので網やケース等が必要です。

3人が参考にしています
対象商品:
59564006
2018-09-06
用途:
きのこの培地運搬作業
農・林・水産業

重い物を女性でも運搬出来、一輪車と比較すれば大変楽です。

対象商品:
59564006
2018-05-18
用途:
道具の運搬
建設業・工事業

物はしっかりしており耐荷重も十分です。ノーパンクは嬉しいですね。ワンボックス車に積むと無駄なスペースがタイヤ周りにできるのが玉にきず。

1人が参考にしています
対象商品:
59564006
2020-03-07
用途:
家畜の餌運搬
農・林・水産業

商品到着時、タイヤホイールのボルトとナットが1本取れていた。ボルトが不良品で、溝が無くナットごと外れていたようです。応急処置で所有していたもので対応し、念のため全てのボルトを締めなおした。
そんなことから不満と不安が残りましたが、使い勝手はよいです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする