アルミ伸縮四輪キャリー ブレーキ付 ノーパンクタイヤ

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59564015 品番AKB-43NPU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

伸縮自在のアルミ製キャリー。
様々なサイズの荷物を載せられる優れもの。
ノーパンクタイヤ搭載で悪路も安心して走行できます。
傾斜のあるところでも安心して使えるブレーキ付き。

仕様コンテナ2個積み 軸径(Φmm)車輪:(約)20 質量(kg)8.1 車輪径(Φmm)約220 材質(本体)アルミ 耐荷重(kg)約80 荷台寸法(長さ)(mm)(約)300〜500×700〜850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300〜500×1020〜1150×890mm タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ250-4 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
畑への荷物の運搬、収穫した野菜の運搬。
卸売・小売業

軽くて、操作しやすい。
フレームの強度は、重量等考えると少し不安があります。

対象商品:
59564015
2020-07-05
用途:
団地内の清掃作業
団地管理組合法人すすき野住宅 様 (その他業種)

団地内が斜面地なのでブレーキもあって、安心して作業が出来ます。安価なので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする