ツールポーチ 肩掛け

(236件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59564076 品番 ポケットタイプ
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。
材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。
ペンや携帯電話、工具などが収納できます。
大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。
前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。
本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。

(本体)ブラック 材質(本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン 用途ペンや携帯電話、工具などの収納 付属品ストラップ、カラビナ タイプポケット 適合ベルト幅(mm)35以下 ポケット数(大)1/(中)1/(小)2 寸法(高さH×幅W)(mm)約210×150 ストラップ長さ(cm)約60〜120
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※重量物を入れないでください。落下するおそれがあります。
※危険ですのでストラップを首から掛けて使用しないでください。
※鋭利な刃物などを収納しないでください。破れや穴が開いて落下するおそれがあります。

ペンやメモなど 作業時に入れ場所に困る小物の収納に大活躍!

大中小4つのポケットがあり、小物の整理がしやすいシンプルなデザイン。出し入れしやすく、何をどこに入れたか迷いません。
中ポケットにはポケットタイプとファスナータイプがあり、作業に応じて使い分けられます。
シンプルなデザインが魅力のツールポーチです。

取り出しやすい

両手がふさがらず作業効率UP
①肩掛け②ウエストポーチ③カラビナを使って腰かけ、など様々な使い方をして頂けます!

卵二つ分の重さ

重さは約100グラムで、Mサイズ卵二つ分と同じ重さ!(カラビナ、紐をのぞく)
長時間の作業でも快適にご使用いただけます。

スリムでかさばらない

スリムでかさばらず、しゃがんでも邪魔になりません。様々なシーンで活躍します。


商品説明動画

モノタロウ 肩掛けツールポーチ 商品紹介
この動画は、41人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:150
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 236
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
庭仕事

製品は素晴らしい。それに安価!

ただ、二つ購入したが一つにベルトが入っていなかった。
すぐに、電話したら、その電話対応が素晴らしい。
「メールで返事をします。」とのこと。
メールの返事なし。
ベルトが送られて来ました。
ずっと、メールを待っていましたのに。
安価の物だから、しょうがないかとは思っています。

でも、便利なものです、お勧めします。

2026-02-26
用途:
日常の外出時
ウッディいるま社 様

スマホと財布とメモ帳とカギを入れる小さなバッグを探していたが、何千円もするものよりもはるかに良い。見た目は安い感じがするが、中に物を入れて使ってみると安さは感じない。仕事も旅行もすべてに使っている。

2025-10-25
用途:
商品の品出し作業時に使用
卸売・小売業

価格はリーズナブルですが、生地はしっかりとしたものでカッターやハサミなどを入れても大丈夫です。私の場合は肩紐を最大限まで短くしてウエストポーチとして使っています。本来の仕様ではありませんが意外とちゃんと腰に引っかかります。また、高ひもは持ち外せるので気に入った紐に変えられるのも魅力です。一つだけ惜しいと思ったのはもう少しマチがあればうれしいなというところですが、それ以外は便利に使わせていただいてます。

対象商品:
59564076
2026-01-21
用途:
設備点検時の小物工具の持ち運び
建設業・工事業

狭い箇所へ入る場合等肩掛けなので取り外しが容易、また、ポケットが多いので
携行品を多く収納できる。できればカナビラの色が豊富であればよかったです。

対象商品:
59564085
2025-10-21
用途:
畑仕事
農・林・水産業

コンパクトで、ずっとスマホを入れて斜めがけしていてもそれほど気にならず、ほぼ1日使っています。
しかしながら、サコッシュのようなぺったんこではないので、スマホと長財布もなんとか入り、急遽運転しなければならない時、免許証を入れた財布も携帯できます。
免許証やカードを裸で入れる際にも、ファスナーがあるのが便利です。
最近は、野菜の荷造り時にあったら便利なペンとマスキングテープも常時、入れています。
使い勝手がよく、お得な商品だと思います。

2025-09-15
用途:
犬の散歩時のスマホやライト等の収納
教育・研究機関

以前からずっと気になっていましたが、HP掲載の商品写真と現物では受ける印象がかなり違いました。詳細を紹介する手に取る動画を観れば少し伝わってきますが、写真の印象ではペラペラな生地なのかと思い込んでいました。
ショルダーストラップの写りもピンと張っておらず、ふにゃっとしているので、尚更本体の生地も薄いのかもと思い込み、二の足を踏んでいました。

セールの際に思い切って購入してみましたが、実物を手に取った瞬間に懸念は吹き飛びました。しっかりとした厚手の生地で丈夫に出来ていました。
(写真で損をしていると思います!)

今は気に入って毎日利用しています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後、ご意見頂いたHPの写真については改善検討していきたいと思います。

対象商品:
59564076
2026-01-03
用途:
庭仕事の道具入れ
サービス業

ひもを伸ばせば斜めがけに、縮めれはウェストに、二通りの使い方ができます。ポケットに入れづらい大きめのものも取り出しやすく、便利です。マチはないので、メインのポケットがいっぱいだと、サブのポケットはものを入れにくくなります。

2025-11-04
用途:
工場入場時の小物入れ
製造業

御客先工場へ入場する際の小物入れ用として購入しました
ファスナータイプを選んで正解でした
カラビナもついていて充分満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする