4X10 BK ステン(+)B1サラ D6 コアタマ 大阪魂 59565287 4X10 BK ステン(+)B1サラ D6 コアタマ 大阪魂 59565287 4X10 BK ステン(+)B1サラ D6 コアタマ 大阪魂 59565287

BK ステン(+)B1サラ D6 コアタマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2000個) 注文コード 59565287 品番 4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,488
販売価格(税別)
17,716
長さ(mm)10 十字穴番号2 呼び径4 寸法C(mm)0.25 寸法k(mm)1.4 寸法dk(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする