大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
3カ-W (+)B0ブレジャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(93個)
注文コード
59566328
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
1.93
寸法k(mm)
2.7
寸法m(mm)
4
寸法dk(mm)
8.5