大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
スズコバ(+)B1ナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12000個)
長さ(mm)
3
注文コード
59566669
品番
2X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,622
販売価格(税別)
¥
46,929
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3
十字穴番号
1
呼び径
2
寸法d(mm)
2
山数
(25.4mmに付き)40
寸法Q(mm)
1.01
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5