大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
スズコバ(+)B1ナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
長さ(mm)
4
注文コード
59566897
品番
2.5X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,867
販売価格(税別)
¥
16,243
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
4
十字穴番号
1
呼び径
2.5
寸法d(mm)
2.5
山数
(25.4mmに付き)28
寸法Q(mm)
1.42
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5