2.5X8 スズコバ(+)B1ナベ 大阪魂 59566931 2.5X8 スズコバ(+)B1ナベ 大阪魂 59566931 2.5X8 スズコバ(+)B1ナベ 大阪魂 59566931

スズコバ(+)B1ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3500個) 長さ(mm)8 注文コード59566931 品番2.5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,184
販売価格(税別)
11,076
この商品は長さ・内容量など119種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)8 十字穴番号1 呼び径2.5 寸法d(mm)2.5 山数(25.4mmに付き)28 寸法Q(mm)1.42 寸法k(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 寸法dk(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする