3X14 スズコバ(+)B1ナベ 大阪魂 59567229 3X14 スズコバ(+)B1ナベ 大阪魂 59567229 3X14 スズコバ(+)B1ナベ 大阪魂 59567229

スズコバ(+)B1ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2200個) 長さ(mm)14 注文コード59567229 品番3X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,634
販売価格(税別)
10,576
この商品は長さ・内容量など119種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)14 十字穴番号2 呼び径3 寸法d(mm)3 山数(25.4mmに付き)24 寸法Q(mm)1.43 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする