※寸法図

2X12 ステンメッキ (+)B1ナベ 大阪魂 59571709 2X12 ステンメッキ (+)B1ナベ 大阪魂 59571709

ステンメッキ (+)B1ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 長さ(mm)12 注文コード59571709 品番2X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,171
販売価格(税別)
12,883
この商品は長さ・内容量など124種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 十字穴番号1 呼び径2 寸法d(mm)2 山数(25.4mmに付き)40 寸法Q(mm)1.01 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)2.2 寸法dk(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする