※寸法図

2.3X10 ステンメッキ (+)B1ナベ 大阪魂 59571797 2.3X10 ステンメッキ (+)B1ナベ 大阪魂 59571797

ステンメッキ (+)B1ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 長さ(mm)10 注文コード59571797 品番2.3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,719
販売価格(税別)
12,472
この商品は長さ・内容量など124種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10 十字穴番号1 呼び径2.3 寸法d(mm)2.3 山数(25.4mmに付き)32 寸法Q(mm)1.21 寸法k(mm)1.5 寸法m(mm)2.4 寸法dk(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする