※寸法図

3X14 ステンメッキ (+)B1ナベ 大阪魂 59572111 3X14 ステンメッキ (+)B1ナベ 大阪魂 59572111

ステンメッキ (+)B1ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2200個) 長さ(mm)14 注文コード59572111 品番3X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,306
販売価格(税別)
8,460
この商品は長さ・内容量など124種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)14 十字穴番号2 呼び径3 寸法d(mm)3 山数(25.4mmに付き)24 寸法Q(mm)1.43 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする