※寸法図

2.3X14 スズコバ(+)B1サラ 大阪魂 59574055 2.3X14 スズコバ(+)B1サラ 大阪魂 59574055

スズコバ(+)B1サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2200個) 注文コード 59574055 品番 2.3X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,820
販売価格(税別)
9,836
長さ(mm)14 十字穴番号1 呼び径2.3 寸法d(mm)2.3 山数(25.4mmに付き)32 寸法Q(mm)1.21 寸法k(mm)1.35 寸法m(mm)2.4 寸法dk(mm)4.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする