※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
スズコバ(+)B1サラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1セット(5000個)
注文コード
59574089
品番
2.5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,764
販売価格(税別)
¥
17,967
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
呼び径
2.5
寸法d(mm)
2.5
山数
(25.4mmに付き)28
寸法Q(mm)
1.42
寸法k(mm)
1.45
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
5