※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
スズコバ(+)B1サラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1セット(4000個)
注文コード
59574150
品番
2.6X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,114
販売価格(税別)
¥
13,740
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
呼び径
2.6
寸法d(mm)
2.6
山数
(25.4mmに付き)28
寸法Q(mm)
1.42
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
5.2