※寸法図

2.6X10 スズコバ(+)B1サラ 大阪魂 59574159 2.6X10 スズコバ(+)B1サラ 大阪魂 59574159

スズコバ(+)B1サラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3000個) 注文コード 59574159 品番 2.6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,890
販売価格(税別)
10,809
長さ(mm)10 十字穴番号1 呼び径2.6 寸法d(mm)2.6 山数(25.4mmに付き)28 寸法Q(mm)1.42 寸法k(mm)1.5 寸法m(mm)2.6 寸法dk(mm)5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする