※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
スズコバ(+)B1サラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1セット(1600個)
注文コード
59574387
品番
3.5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,059
販売価格(税別)
¥
10,963
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.5
山数
(25.4mmに付き)20
寸法Q(mm)
1.93
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7