※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
スズコバ(+)B0トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1セット(3500個)
注文コード
59579217
品番
2.6X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,765
販売価格(税別)
¥
12,514
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
呼び径
2.6
寸法d(mm)
2.6
山数
(25.4mmに付き)28
寸法Q(mm)
1.42
寸法k(mm)
1.6
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
5.9