※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
ダクロ(+)B0トラス
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2200個)
注文コード
59579235
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,754
販売価格(税別)
¥
6,140
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
呼び径
3
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.72
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(mm)
6.9