※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
ダクロ(+)B0トラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(400個)
注文コード
59579628
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,458
販売価格(税別)
¥
6,780
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
3
呼び径
6
寸法d(mm)
6
山数
(25.4mmに付き)14
寸法Q(mm)
2.86
寸法k(mm)
3.7
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
14