※寸法図

4X20 ジオメット ステン(+)B1トラス 大阪魂 59581561 4X20 ジオメット ステン(+)B1トラス 大阪魂 59581561

ジオメット ステン(+)B1トラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 長さ(mm)20 注文コード59581561 品番4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,380
販売価格(税別)
8,527
この商品は長さ・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4 山数(25.4mmに付き)18 寸法Q(mm)2.13 寸法k(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)9.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする