※寸法図

6X40 ジオメット ステン(+)B1トラス 大阪魂 59581920 6X40 ジオメット ステン(+)B1トラス 大阪魂 59581920

ジオメット ステン(+)B1トラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 長さ(mm)40 注文コード59581920 品番6X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,693
販売価格(税別)
6,994
この商品は長さ・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)40 十字穴番号3 呼び径6 寸法d(mm)6 山数(25.4mmに付き)14 寸法Q(mm)2.86 寸法k(mm)3.7 寸法m(mm)6.3 寸法dk(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする