※寸法図

5X35 ジオメット ステン(+)B0トラス 大阪魂 59584230 5X35 ジオメット ステン(+)B0トラス 大阪魂 59584230

ジオメット ステン(+)B0トラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200個) 注文コード 59584230 品番 5X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,527
販売価格(税別)
7,752
長さ(mm)35 十字穴番号2 呼び径5 寸法d(mm)5 山数(25.4mmに付き)16 寸法Q(mm)2.83 寸法k(mm)3.1 寸法m(mm)5 寸法dk(mm)11.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする