※寸法図

4X16 ジオメット ステン(+)B0トラス D8 コアタマ 大阪魂 59584580 4X16 ジオメット ステン(+)B0トラス D8 コアタマ 大阪魂 59584580

ジオメット ステン(+)B0トラス D8 コアタマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 59584580 品番 4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,911
販売価格(税別)
15,374
長さ(mm)16 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4 山数(25.4mmに付き)18 寸法Q(mm)1.83 寸法k(mm)2.2 寸法m(mm)3.9 寸法dk(mm)8.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする