※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
ジオメット SUS410 (+)B1トラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
59586951
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,480
販売価格(税別)
¥
6,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
2.13
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4