※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3W-ZEC (+)B1マルサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(2500個)
注文コード
59594048
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,218
販売価格(税別)
¥
10,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.63
寸法m(mm)
3.8
寸法dk(mm)
6
寸法k+f(mm)
2.45