※寸法図

3X10 ホワイト (+)B1マルサラ(3カ-W 大阪魂 59594215 3X10 ホワイト (+)B1マルサラ(3カ-W 大阪魂 59594215

ホワイト (+)B1マルサラ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2000個) 注文コード 59594215 品番 3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,198
販売価格(税別)
11,089
長さ(mm)10 十字穴番号2 呼び径3 寸法d(mm)3 山数(25.4mmに付き)24 寸法Q(mm)1.63 寸法m(mm)3.8 寸法dk(mm)6 寸法k+f(mm)2.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする