※寸法図

3X20 アイボリー (+)B1マルサラ(ユニクロ 大阪魂 59594617 3X20 アイボリー (+)B1マルサラ(ユニクロ 大阪魂 59594617

アイボリー (+)B1マルサラ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1500個) 注文コード 59594617 品番 3X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,690
販売価格(税別)
9,718
長さ(mm)20 十字穴番号2 呼び径3 寸法d(mm)3 山数(25.4mmに付き)24 寸法Q(mm)1.63 寸法m(mm)3.8 寸法dk(mm)6 寸法k+f(mm)2.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする