※寸法図

4X30 ブラック (+)B1マルサラ(ユニクロ 大阪魂 59595719 4X30 ブラック (+)B1マルサラ(ユニクロ 大阪魂 59595719

ブラック (+)B1マルサラ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(600個) 注文コード 59595719 品番 4X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,178
販売価格(税別)
6,525
長さ(mm)30 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4 山数(25.4mmに付き)18 寸法Q(mm)2.53 寸法m(mm)4.7 寸法dk(mm)8 寸法k+f(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする