※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ブラック (+)B1マルサラ(ユニクロ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(900個)
注文コード
59596105
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,201
販売価格(税別)
¥
10,183
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
3.13
寸法m(mm)
5.3
寸法dk(mm)
10
寸法k+f(mm)
4