※寸法図

5X10 アイボリー (+)B1マルサラ(ユニクロ 大阪魂 59596148 5X10 アイボリー (+)B1マルサラ(ユニクロ 大阪魂 59596148

アイボリー (+)B1マルサラ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(900個) 注文コード 59596148 品番 5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,201
販売価格(税別)
10,183
長さ(mm)10 十字穴番号2 呼び径5 寸法d(mm)5 山数(25.4mmに付き)16 寸法Q(mm)3.13 寸法m(mm)5.3 寸法dk(mm)10 寸法k+f(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする