※寸法図

3X10 3W-ZEC (+)B1トラス(+)B1トラス 大阪魂 59596961 3X10 3W-ZEC (+)B1トラス(+)B1トラス 大阪魂 59596961

3W-ZEC (+)B1トラス(+)B1トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1800個) 長さ(mm)10 注文コード59596961 品番3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,728
販売価格(税別)
6,116
この商品は長さ・内容量など58種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10 十字穴番号1 呼び径3 寸法d(mm)3 山数(25.4mmに付き)24 寸法Q(mm)1.72 寸法k(mm)1.9 寸法m(mm)2.9 寸法dk(mm)6.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする