高輝度作業用LED投光器

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59604589 品番 KWL-F45W
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

バラストレス水銀灯500W相当の明るさ
光源部を器具と一体設計の為、衝撃・振動に強い
PC素材で囲まれている為、感電の恐れなし
バイス型・軽量設計でどんな場所にも簡単設置
屋外使用可能(IP65)(但し、常設不可)

寸法(mm)145×320×310 質量(g)1400 タイプ360°配光・全方位タイプ 消費電力(W)45 定格電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 全光束(Lm)5400 電源コード(m)10 プラグ2P 色温度(K)5700 寿命40000時間 使用環境温度(℃)-20〜40 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外兼用 防水性IP65(防雨型) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
注意
※定格電圧はAC100〜240Vですが、プラグは100V専用です。

商品説明動画

カメダデンキLED投光器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
障害物の無い平坦地の夜間屋外作業
サービス業

5mの範囲では照度光度は問題無し。全周を照らすので作業効率は良い。難を上げると少々重く、又首振り部分のネジと受けが弱そう。

対象商品:
59604573
2021-08-20
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

各ネット販売サイトの中でも、ダントツに安価で販売しておりおすすめできます。照度も申し分ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする