用途0
仕様固定部:3箇所
セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書
材質鋳鉄
質量(kg)約3.3
寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850
耐荷重(kg)約10
対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35B
パイプ径(Φmm)38
機能高さ調整&折りたたみ可能
RoHS指令(10物質対応)対応