SDSSDE81-2T00-J25 エクストリームプロ ポータブルSSD SanDisk(サンディスク) 59604677 SDSSDE81-2T00-J25 エクストリームプロ ポータブルSSD SanDisk(サンディスク) 59604677 SDSSDE81-2T00-J25 エクストリームプロ ポータブルSSD SanDisk(サンディスク) 59604677 SDSSDE81-2T00-J25 エクストリームプロ ポータブルSSD SanDisk(サンディスク) 59604677 SDSSDE81-2T00-J25 エクストリームプロ ポータブルSSD SanDisk(サンディスク) 59604677 SDSSDE81-2T00-J25 エクストリームプロ ポータブルSSD SanDisk(サンディスク) 59604677

エクストリームプロ ポータブルSSD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59604677 品番 SDSSDE81-2T00-J25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

<パワフルなSSDパフォーマンスでスムーズな作業>
世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドのサンディスク エクストリーム プロ ポータブル SSDは、優れた耐久性でパワフルなソリッドステートパフォーマンスを発揮する、信頼性の高いストレージソリューションです。 前世代の約2倍の速度を発揮します。
<高速、高信頼性>
あらゆる負荷に耐える高信頼性ポータブルドライブで、2000MB/秒の読み取り/書き込み速度のパワフルなNVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮します。
<高速に長時間動作>
ヒートシンクとしても機能する鍛造アルミ筐体により、データの保存と転送にかかる時間を短縮し、より高い持続速度を実現します。
<頑丈で持ち運びに便利>
最大2メートルの高さからの落下保護、IP55の防水・防塵 だけでなく、便利なカラビナループでドライブをベルトやリュックに固定できるので、どこにでも携帯できます。
<プロフェッショナルグレードのストレージ>
サンディスクは世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや高負荷のデータを守ります。

付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aケーブル 容量2TB 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110.26×57.34×10.22 インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2 コネクタUSB-C 互換性USB 3.2 Gen 2×2(20Gb/秒)、USB 3.0、USB 2.0 アズワン品番64-9050-47 読取速度(MB/s)シーケンシャル:2000 書込速度(MB/s)シーケンシャル:2000
注意
※2000MB/秒の読み取り・書き込み速度。サンディスクの社内テストに基づきます。ホスト機器、インターフェース、使用状況、その他の要因によりパフォーマンスが異なる場合があります。1MB=1,000,000バイト。
※社内テストに基づく。IPEC 60529 IP 55:3 分間の水流に対する耐性テスト済み(30 kPa)。少量のホコリとの接触による動作への影響はありません。使用前に、製品が清潔で乾いていることを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする