充電式LED携帯灯。用途はさまざま、使い方はお客様の工夫次第!充電式のため、電源引き込みができない場所での作業や、台風や災害等で電源が一時的にストップしたとき、その他にもキャンプやレジャー等の趣味や生活の様々な場面で活躍します。 リチウムイオン電池(バッテリー)は日本メーカー製のものを使用しており、安心安全! ネジ穴付きで3脚に取付ができることに加え、搭載の強力マグネット2個で設置しての保管・使用もでき大変便利です。フック金具付のため掛けての使用・持ち運びも可能です。 直管LEDランプの構造&SMDチップ使用で広範囲照射&高照度を確保!明るさワイドな240度照射!広い面積を均一に照らします。3段階調光機能も搭載! 防災・減災にも対応できる安心の防塵・防水機能IP65。USBを使って逆充電が可能です(スマホ対応)。 本製品は約500回の繰り返し充電が可能です。
充電式で丈夫で、他にもいくつか買いましたが、一番良いと思います。使用には問題無いけど、ねじ込みの蓋が開けた時に落ちないように、ビニールのひもがついていますが、すぐ取れます。