※商品単体画像

NCIS3DF-SMP300N FDM 3Dプリンター用SMPフィラメント エヌシーアイ販売 59604713 NCIS3DF-SMP300N FDM 3Dプリンター用SMPフィラメント エヌシーアイ販売 59604713

FDM 3Dプリンター用SMPフィラメント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(300g) 注文コード59604713 品番NCIS3DF-SMP300N
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

宇宙産業や最先端医療業界などで注目を集めている、形状記憶ポリマー(SMP = Shape Memory Polymer)をフィラメント化しました。造形後に約55℃程に加温すると柔らかくなり、造形物の形状をカスタマイズすることができます。例えば、ギブスのような患部の形状や、必要な形が一人ひとり異なる固定具も、シート状のSMPを温め巻き付けることで、一人ひとりに合った形状へ簡単に調整することができます。

材質熱可塑性ポリウレタン(TPU) ナチュラル 質量(g)300 温度(℃)ヘッド:195〜210、テーブル:常温(造形物の変形が発生しますので、55℃以上にならないように注意してください) RoHS指令(10物質対応)対応 フィラメント径(Φmm)1.75±0.1

商品説明動画

FDM 3Dプリンター用フィラメント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする