※商品単体画像

NCIS3DF-PPGW500N FDM 3Dプリンター用グラスウール配合PPフィラメント エヌシーアイ販売 59604729 NCIS3DF-PPGW500N FDM 3Dプリンター用グラスウール配合PPフィラメント エヌシーアイ販売 59604729

FDM 3Dプリンター用グラスウール配合PPフィラメント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(500g) 注文コード59604729 品番NCIS3DF-PPGW500N
販売価格(税込) ¥9,680
販売価格(税別)
8,800

PP(ポリプロピレン樹脂)にグラスウールを練り込み、収縮低減と高強度を実現した国際特許取得済みの世界初のアップサイクル・ガラス繊維強化フィラメントです。
これまでのPPフィラメントは収縮率がとても高く、造形時の積層が難しいという問題がありましたが、このPPGWフィラメントは熱融解時の積層密着性を向上させることで得た、高い寸法安定性や優れた表面平滑性により大型造形物の造形が可能です。

材質ポロプロピレン、グラスウール ナチュラル 質量(g)500 温度(℃)ヘッド:230(可能範囲:200 〜 270)、テーブル:常温(加温機能は使用しません) ノズル径直径0.5mm以上 RoHS指令(10物質対応)対応 フィラメント径(Φmm)1.75±0.1

商品説明動画

FDM 3Dプリンター用フィラメント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする