バスフィッシングモデル9型ワイド液晶プロッター魚探TDレス仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59604835 品番HE-9000-TDレス仕様
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

高輝度ボンディング液晶採用&GPSアンテナ内蔵のスリム設計!
偏光サングラス対応でクリアな画面を実現!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
バスフィッシングに役立つ充実の機能!デプスマッピング機能搭載!

セット内容本体&架台、電源コード:DC06(2P-2m)、ハードカバー:CV09 出力(W)200 消費電力(W)約9.6 本体質量(kg)約2.2 表示部9型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶) 電源電圧(V)DC11〜35 機能送りスピード:4段階、オート深度/感度:3段階/3段階、クリーンライン:50段階、フィッシュアラーム、OFF/小/大、拡大:OFF/海底固定/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、ハードボトムレベル:OFF/ON、デモ画面表示:○、作図機能:4000点、地図データ:全国詳細地図 表示範囲(水深)最深:0〜150m、最浅:0〜2m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×110.6×180 記憶データ数航跡:32000点、マーク:24000点、目的地:1000点 アンテナGPS内蔵 色配列7種類 表示ドット数800×480 消費電流約0.8A/12V 画面仕様横型 縮尺5m〜500kmまたは0.005〜500NM 背景色4色
取扱説明書:(5.54MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする