※寸法図

3.5X12 3B-ZEC (+)B0トラス 大阪魂 59605047 3.5X12 3B-ZEC (+)B0トラス 大阪魂 59605047

3B-ZEC (+)B0トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1600個) 注文コード 59605047 品番 3.5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,827
販売価格(税別)
9,843
長さ(mm)12 十字穴番号2 呼び径3.5 寸法d(mm)3.5 山数(25.4mmに付き)20 寸法Q(mm)1.83 寸法k(mm)2.2 寸法m(mm)4 寸法dk(mm)8.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする