キャンパスソフトリングドット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(50枚) 注文コード 59605115 品番 ス-S131BT-V
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

書くとき心地いい。
新感覚の「やわらかリング」を採用したキャンパスノートの新定番。
折り返せてコンパクト、やわらかリングで心地いい。
机上スペースを有効活用する。キャンパスソフトリングノート。

サイズ3号(A5) 色(表紙)バイオレット 行数29 B罫(中横罫)ドット入り 枚数50 紙質表紙/板紙、中紙/上質紙、リング/オレフィン系樹脂 寸法(縦×横)(mm)中紙:210×148

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする