ぱぱっとウォール コの字型 前面透明窓タイプ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 59605149 品番 ぱぱっとウォール コの字型 W1400用 前面透明窓タイプ
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

軽い!半透明で明るい!抗菌剤配合!
囲って安心。抗菌で衛生的。
透明窓で視界を確保。アルコール拭きOK。
交互に設置すれば半数でOK。とても経済的です。

ナチュラル、フロント:透明 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:1350×607×600 用途飛沫対策 材質ポリプロピレン、抗菌剤配合、透明部:PET 厚さ(mm)透明部:0.8 質量(g)2000
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59605133
2021-06-23
用途:
オフィスの机
サービス業

今まで段ボールで仕切っていたので見通しが悪かったのですが
クリア部が少しあるだけでも,見通しがよくなりました。

横にもクリア部があるとよいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする