岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の デスク・テーブル
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の デスク周辺用品
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の デスクトップパネル
モバイルウォール 前面透明タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
59605158
品番
モバイルウォール 両サイド59型 前面透明タイプ
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
折りたたみ式で持ち運びできる。ぱっ!と開いてすぐ使える。
抗菌剤配合。
出し入れは簡単ワンタッチ。面談シーンにも最適です。
色
ナチュラル、フロント:透明
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組立時:590×400×570
用途
飛沫対策
材質
ポリプロピレン、抗菌剤配合、透明部:PET
厚さ(mm)
透明部:0.8
質量(g)
980
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。